INTERCABLE SRL - INR17194 LEVA DI AVANZAMENTO KPL - 17194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 13 mm
Länge - 195 mm
Ratschenausführung - ja
Offene Ausführung - nein
Einseitiger Schlüssel - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212026217
Artikelnummer
INR17194
Herstellernummer
17194
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
13 mm
Länge:
195 mm
Ratschenausführung:
ja
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Kopfbreite klein:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
nein
Kopfhöhe klein:
18 mm
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
6
Ausführung funkenarm:
nein


