INTERCABLE SRL - INR17171 MANIGLIA ISOLATA FSI - 17171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - nein
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Abisolierbereich Querschnitt - 10...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
8014212021564
Artikelnummer
INR17171
Herstellernummer
17171
Hersteller
INR
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Abisolierbereich Querschnitt:
10...10 mm²
Spiralschnitt:
ja
Indicato per la spellatura di cavi unipolari rigidi di sezione da 6 a 150 mmq.\nIdoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• Regolazione della profondità di spellatura incorporata nel manico\n• Manico isolato con attacco a baionetta e sicura\n• Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 80 mm\n• Scala collocata sul dispositivo incorporato per visualizzare la lunghezza impostata\n• Indicazione direzione di taglio tramite freccia sull’inserto\n• Lama intercambiabile\n• Isolamento secondo la Norma CEI/EN 60900