Startseite

INTERCABLE SRL - INR1716039 INSERTO DI SPELLATURA SPECIALE 95 MM AL - 1716039

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1716039 INSERTO DI SPELLATURA SPECIALE 95 MM AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 95...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212305503

Artikelnummer

INR1716039

Herstellernummer

1716039

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

95...95 mm²

Spiralschnitt:

ja

Inserto di spellatura per spellacavo IMS