Startseite

INTERCABLE SRL - INR1716010 INSERTO DI SPELLATURA/ISOL. RIDOTTO SPEC - 1716010

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1716010 INSERTO DI SPELLATURA/ISOL. RIDOTTO SPEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - ja

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 185...185 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212028136

Artikelnummer

INR1716010

Herstellernummer

1716010

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

ja

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

185...185 mm²

Spiralschnitt:

ja

Inserto di spellatura per spellacavo IMS