INTERCABLE SRL - INR17130 SGUAINACAVI 1000V - 17130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 25...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212022455
Artikelnummer
INR17130
Herstellernummer
17130
Hersteller
INR
Abisolierbereich Durchmesser:
25...1000 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Spiralschnitt:
nein
Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare). Idoneo per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC\n• taglio longitudinale e circolare\n• indicato per spellare tratti terminali ed intermedi\n• regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• lama intercambiabile a due lati\n• spellatura agevole fino a - 10°C, chiusura dell’attrezzo a scatto.