INTERCABLE SRL - INR161322 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 22 MM - 161322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 22 mm
Länge - 255 mm
Schlüsselweite groß - 22 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019806
Artikelnummer
INR161322
Herstellernummer
161322
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
22 mm
Länge:
255 mm
Schlüsselweite groß:
22 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


