Startseite

INTERCABLE SRL - INR161321 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 21 MM - 161321

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR161321 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 21 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite klein - 21 mm

  • Länge - 264 mm

  • Schlüsselweite groß - 21 mm

  • Ratschenausführung - nein

  • Offene Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212010780

Artikelnummer

INR161321

Herstellernummer

161321

Hersteller

INR

Schlüsselweite klein:

21 mm

Länge:

264 mm

Schlüsselweite groß:

21 mm

Ratschenausführung:

nein

Offene Ausführung:

nein

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gekröpft:

ja

Starter-Blockschlüssel:

nein

Eckenzahl:

12

Ausführung funkenarm:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.