INTERCABLE SRL - INR161318 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 18 MM - 161318

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 18 mm
Länge - 236 mm
Schlüsselweite groß - 18 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212022868
Artikelnummer
INR161318
Herstellernummer
161318
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
18 mm
Länge:
236 mm
Schlüsselweite groß:
18 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


