Startseite

INTERCABLE SRL - INR161316 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 16 MM - 161316

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR161316 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite klein - 16 mm

  • Länge - 218 mm

  • Schlüsselweite groß - 16 mm

  • Ratschenausführung - nein

  • Offene Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212010773

Artikelnummer

INR161316

Herstellernummer

161316

Hersteller

INR

Schlüsselweite klein:

16 mm

Länge:

218 mm

Schlüsselweite groß:

16 mm

Ratschenausführung:

nein

Offene Ausführung:

nein

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gekröpft:

ja

Starter-Blockschlüssel:

nein

Eckenzahl:

12

Ausführung funkenarm:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.