INTERCABLE SRL - INR161311 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 11 MM - 161311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite klein - 11 mm
Länge - 183 mm
Schlüsselweite groß - 11 mm
Ratschenausführung - nein
Offene Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019738
Artikelnummer
INR161311
Herstellernummer
161311
Hersteller
INR
Schlüsselweite klein:
11 mm
Länge:
183 mm
Schlüsselweite groß:
11 mm
Ratschenausführung:
nein
Offene Ausführung:
nein
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gekröpft:
ja
Starter-Blockschlüssel:
nein
Eckenzahl:
12
Ausführung funkenarm:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


