INTERCABLE SRL - INR16020-F1 FORBICE SPELLA E TRANCIACAVI + SAFETYBOX - 16020-F1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Länge der Klinge - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212145987
Artikelnummer
INR16020-F1
Herstellernummer
16020-F1
Hersteller
INR
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Länge der Klinge:
40 mm
Länge:
160 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Forbice spella e tranciacavi, per spellare e tagliare cavi Cu/Al fino a 50mm², con incavo per crimpare terminali a bussola da 0,5 a 4 mm²



