Startseite

INTERCABLE SRL - INR16013 FORBICE CON SAFETYBOX - 16013

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR16013 FORBICE CON SAFETYBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - beidseitig

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212134691

Artikelnummer

INR16013

Herstellernummer

16013

Hersteller

INR

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

beidseitig

Länge:

140 mm

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Perno anti-allentamento, appoggio palmare e microdentatura