INTERCABLE SRL - INR16011 FORBICE SPECIALE PER ELETTRICISTI - 16011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Richtung - beidseitig
Länge - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212017901
Artikelnummer
INR16011
Herstellernummer
16011
Hersteller
INR
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Richtung:
beidseitig
Länge:
140 mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Perno anti-allentamento, appoggio palmare e microdentatura


