INTERCABLE SRL - INR1599002 SET COMBI 1/2 - 1599002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Verpackung - Koffer
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 5
Anzahl der Knarren - 1
Anzahl der Steckeinsätze - 15
Packung
1 ST
EAN
8014212018359
Artikelnummer
INR1599002
Herstellernummer
1599002
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
5
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
15
Dotazione:\n• cricchetto\n• bussola 8–10–13–17–19–22 \n• chiave maschio esagonale lunga 4–5–6 \n• valigia in resina


