INTERCABLE SRL - INR1598002 SET BASE CRICCHETTO C10 - 1598002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung - Kunststoffbox
Elektromonteur-Set - ja
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Knarren - 1
Packung
1 ST
EAN
8014212021465
Artikelnummer
INR1598002
Herstellernummer
1598002
Hersteller
INR
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
Kunststoffbox
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
3
Dotazione:\n• cricchetto\n• bussola 8\n• bussola 10\n• bussola 13\n• bussola 17\n• bussola 19\n• bussola 22\n• chiave maschio esagonale lunga 4\n• chiave maschio esagonale lunga 5\n• chiave maschio esagonale lunga 6\n• valigia in resina


