INTERCABLE SRL - INR1589001 VALIGIA PER SET BASE 1/2 - 1589001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 65 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212018328
Artikelnummer
INR1589001
Herstellernummer
1589001
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
65 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
275 mm
Mit Schloss:
ja
Mit Teleskopgriff:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
rot
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


