INTERCABLE SRL - INR151912 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 12 - 151912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212152428
Artikelnummer
INR151912
Herstellernummer
151912
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


