INTERCABLE SRL - INR151910 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 10 - 151910
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 260 mm
Max. Schlüsselweite - 30 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Oberflächenschutz - brüniert
Gewicht - 400 g
Packung
1 ST
EAN
8014212152411
Artikelnummer
INR151910
Herstellernummer
151910
Hersteller
INR
Länge:
260 mm
Max. Schlüsselweite:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Gewicht:
400 g


