INTERCABLE SRL - INR151908 CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019677
Artikelnummer
INR151908
Herstellernummer
151908
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Terminale a bussola, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151908 - CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO