INTERCABLE SRL - INR151906 CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 6 - 151906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 130 mm
Max. Schlüsselweite - 20 mm
Maulstellung - 15 °
Schutzisoliert 1000 V - ja
Oberflächenschutz - brüniert
Packung
1 ST
EAN
8014212152404
Artikelnummer
INR151906
Herstellernummer
151906
Hersteller
INR
Länge:
130 mm
Max. Schlüsselweite:
20 mm
Maulstellung:
15 °
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Oberflächenschutz:
brüniert
Geprüft nach ISO 6787:
ja
Gewicht:
190 g
Chiave a rullino, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR151906 - CHIAVE A FOC. REGO. A RULLINO 6


