Startseite

INTERCABLE SRL - INR151320 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 20 MM - 151320

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR151320 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - ja

  • Schlüsselweite klein - 20 mm

  • Schlüsselweite groß - 20 mm

  • Länge - 172 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212022837

Artikelnummer

INR151320

Herstellernummer

151320

Hersteller

INR

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schlüsselweite klein:

20 mm

Schlüsselweite groß:

20 mm

Länge:

172 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Konischer Handgriff:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.