INTERCABLE SRL - INR151319 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 19 MM - 151319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 19 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 175 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019615
Artikelnummer
INR151319
Herstellernummer
151319
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
19 mm
Schlüsselweite groß:
19 mm
Länge:
175 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


