Startseite

INTERCABLE SRL - INR151316 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 16 MM - 151316

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR151316 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 16 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - ja

  • Schlüsselweite klein - 16 mm

  • Schlüsselweite groß - 16 mm

  • Länge - 160 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212010759

Artikelnummer

INR151316

Herstellernummer

151316

Hersteller

INR

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schlüsselweite klein:

16 mm

Schlüsselweite groß:

16 mm

Länge:

160 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Konischer Handgriff:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.