INTERCABLE SRL - INR151313 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 13 MM - 151313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 137 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019585
Artikelnummer
INR151313
Herstellernummer
151313
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel:
ja
Schlüsselweite klein:
13 mm
Schlüsselweite groß:
13 mm
Länge:
137 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Ausführung funkenarm:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Konischer Handgriff:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet


