Startseite

INTERCABLE SRL - INR151306 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 6 MM - 151306

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR151306 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einseitiger Schlüssel - ja

  • Schlüsselweite klein - 6 mm

  • Schlüsselweite groß - 6 mm

  • Länge - 76 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212019516

Artikelnummer

INR151306

Herstellernummer

151306

Hersteller

INR

Einseitiger Schlüssel:

ja

Schlüsselweite klein:

6 mm

Schlüsselweite groß:

6 mm

Länge:

76 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Geeignet für Drehstift:

nein

Mit Drehstift:

nein

Konischer Handgriff:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.