INTERCABLE SRL - INR1508010 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X10NM INT - 1508010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 10...10 Nm
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 159 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212032263
Artikelnummer
INR1508010
Herstellernummer
1508010
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
10...10 Nm
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
159 mm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
nein
Schritt Größenanpassung:
0 Nm
Genauigkeit Skalierung:
0 Nm
Kopfbreite:
36 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Kopfhöhe:
19 mm
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja


