Startseite

INTERCABLE SRL - INR1508008 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X8NM INT - 1508008

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1508008 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 10X8NM INT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 8...8 Nm

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - ja

  • Gesamtlänge - 159 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212032294

Artikelnummer

INR1508008

Herstellernummer

1508008

Hersteller

INR

Anzugsdrehmoment:

8...8 Nm

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

ja

Gesamtlänge:

159 mm

Stellgröße stetig:

ja

Mit Skala:

nein

Schritt Größenanpassung:

0 Nm

Genauigkeit Skalierung:

0 Nm

Kopfbreite:

36 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Kopfhöhe:

19 mm

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

nein

Mit Verlängerung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) - dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.