INTERCABLE SRL - INR1506106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 L ISL - 1506106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 6 mm
Länge - 135 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Anschlussmaß - 44328 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212016676
Artikelnummer
INR1506106
Herstellernummer
1506106
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
6 mm
Länge:
135 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Anschlussmaß:
44328 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


