INTERCABLE SRL - INR1506105 INSERTO MASCHIO ESAG. 12,5X5 L ISL - 1506105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 5 mm
Länge - 135 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Anschlussmaß - 44328 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212016669
Artikelnummer
INR1506105
Herstellernummer
1506105
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
5 mm
Länge:
135 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Anschlussmaß:
44328 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


