INTERCABLE SRL - INR1505204 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 4 - 1505204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 35 mm
Klingenlänge - 15 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Durchmesser - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212019172
Artikelnummer
INR1505204
Herstellernummer
1505204
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
35 mm
Klingenlänge:
15 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Durchmesser:
4 mm
Anschlussmaß:
10 mm
Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


