INTERCABLE SRL - INR1505110 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X10 ISL - 1505110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 85 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Anschlussmaß - 44328 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212016645
Artikelnummer
INR1505110
Herstellernummer
1505110
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
85 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Anschlussmaß:
44328 mm
Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


