Startseite

INTERCABLE SRL - INR1505106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 ISL - 1505106

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1505106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Maß - 6 mm

  • Länge - 85 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Anschlussmaß - 44328 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212016621

Artikelnummer

INR1505106

Herstellernummer

1505106

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Maß:

6 mm

Länge:

85 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Anschlussmaß:

44328 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.