INTERCABLE SRL - INR1504222 BUSSOLA ESAGONALE 10XS22 ISL - 1504222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 22 mm
Länge - 38 mm
Zwölfkanteinsatz - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020178
Artikelnummer
INR1504222
Herstellernummer
1504222
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
38 mm
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Schlüsseltiefe:
15 mm
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


