INTERCABLE SRL - INR1504208 BUSSOLA ESAGONALE 10XS8 ISL - 1504208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 8 mm
Länge - 45 mm
Zwölfkanteinsatz - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212018731
Artikelnummer
INR1504208
Herstellernummer
1504208
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
8 mm
Länge:
45 mm
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


