Startseite

INTERCABLE SRL - INR1504119 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X19 ISL - 1504119

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR1504119 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X19 ISL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Länge - 55 mm

  • Zwölfkanteinsatz - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212012791

Artikelnummer

INR1504119

Herstellernummer

1504119

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

19 mm

Länge:

55 mm

Zwölfkanteinsatz:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Für Schlagschrauber:

nein

Magnetisch:

nein

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.