Startseite

INTERCABLE SRL - INR15021 CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL - 15021

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR15021 CRICCHETTO REVERSIBILE 12,5 KPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Durchsteckausführung - nein

  • Kardangelenk - nein

  • Isoliert - ja

  • Länge - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212016584

Artikelnummer

INR15021

Herstellernummer

15021

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Durchsteckausführung:

nein

Kardangelenk:

nein

Isoliert:

ja

Länge:

260 mm

Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:

ja

Geeignet für Bits:

nein

Umschaltbar:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Griff:

ja

Höhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Gewicht:

250 g

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, commutatore di inversione, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120 . Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.