Startseite

INTERCABLE SRL - INR140305 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X5 - 140305

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR140305 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Maß - 5 mm

  • Länge - 85 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212152077

Artikelnummer

INR140305

Herstellernummer

140305

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Maß:

5 mm

Länge:

85 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.