INTERCABLE SRL - INR1399011 SET - CHIAVI MASCHIO ESAGONALI - 1399011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - ohne
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 7
Packung
1 ST
EAN
8014212024657
Artikelnummer
INR1399011
Herstellernummer
1399011
Hersteller
INR
Verpackung:
ohne
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
7
Dotazione:\n• 1 chiave maschio esagonale gr2\n• 1 chiave maschio esagonale gr2,5\n• 1 chiave maschio esagonale gr3\n• 1 chiave maschio esagonale gr4\n• 1 chiave maschio esagonale gr5\n• 1 chiave maschio esagonale gr6\n• 1 chiave maschio esagonale gr8


