INTERCABLE SRL - INR1399010 SET - CHIAVI A BUSSOLA - 1399010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - ohne
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 11
Packung
1 ST
EAN
8014212024640
Artikelnummer
INR1399010
Herstellernummer
1399010
Hersteller
INR
Verpackung:
ohne
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
11
Dotazione:\n• 1 chiave a bussola gr4\n• 1 chiave a bussola gr5\n• 1 chiave a bussola gr5,5\n• 1 chiave a bussola gr6\n• 1 chiave a bussola gr7\n• 1 chiave a bussola gr8\n• 1 chiave a bussola gr9\n• 1 chiave a bussola gr10\n• 1 chiave a bussola gr11\n• 1 chiave a bussola gr12\n• 1 chiave a bussola gr13


