INTERCABLE SRL - INR1399007 KIT 6 CACCIAVITI FUTUR II - 1399007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Verpackung - Kunststoffbox
Elektromonteur-Set - ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212548689
Artikelnummer
INR1399007
Herstellernummer
1399007
Hersteller
INR
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Verpackung:
Kunststoffbox
Elektromonteur-Set:
ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Kit 6 giraviti Futur II, 3 giraviti ad intaglio 0,5 x 3 x 100, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 125, 3 giraviti a croce PH0/1/2


