INTERCABLE SRL - INR137419 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 19 MM - 137419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 19 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019974
Artikelnummer
INR137419
Herstellernummer
137419
Hersteller
INR
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Magnetisch:
nein
Kopfbreite:
160 mm
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein


