Startseite

INTERCABLE SRL - INR135514 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 14 MM - 135514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Schlüsselweite - 14 mm

  • Länge - 250 mm

  • Zwölfkanteinsatz - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212023223

Artikelnummer

INR135514

Herstellernummer

135514

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Schlüsselweite:

14 mm

Länge:

250 mm

Zwölfkanteinsatz:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Für Schlagschrauber:

nein

Magnetisch:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Versione con profondità elevata (70 mm) per l’uso su barre filettate, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS