INTERCABLE SRL - INR135513 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 1/2 13 MM - 135513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 250 mm
Zwölfkanteinsatz - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212023216
Artikelnummer
INR135513
Herstellernummer
135513
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
250 mm
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Versione con profondità elevata (70 mm) per l’uso su barre filettate, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


