INTERCABLE SRL - INR135415 BUSSOLA 1/2 - ESAGONO 15 - 135415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 55 mm
Zwölfkanteinsatz - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212042286
Artikelnummer
INR135415
Herstellernummer
135415
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
55 mm
Zwölfkanteinsatz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
nein
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS


