Startseite

INTERCABLE SRL - INR135317 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 3/8 17 MM - 135317

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR135317 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 3/8 17 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 17 mm

  • Länge - 240 mm

  • Zwölfkanteinsatz - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212023650

Artikelnummer

INR135317

Herstellernummer

135317

Hersteller

INR

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Länge:

240 mm

Zwölfkanteinsatz:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Für Schlagschrauber:

nein

Magnetisch:

ja

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS