INTERCABLE SRL - INR135316 BUSSOLA ESAG. TIPO LUNGO 3/8 16 MM - 135316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 16 mm
Länge - 240 mm
Zwölfkanteinsatz - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212023643
Artikelnummer
INR135316
Herstellernummer
135316
Hersteller
INR
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
240 mm
Zwölfkanteinsatz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Für Schlagschrauber:
nein
Magnetisch:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS