INTERCABLE SRL - INR131931 CRICCHETTO DINAMOMETRICO 1/2 30-130NM - 131931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzugsdrehmoment - 30...130 Nm
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Elektronisch - nein
Isoliert - ja
Gesamtlänge - 465 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212234353
Artikelnummer
INR131931
Herstellernummer
131931
Hersteller
INR
Anzugsdrehmoment:
30...130 Nm
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Elektronisch:
nein
Isoliert:
ja
Gesamtlänge:
465 mm
Stellgröße stetig:
nein
Mit Skala:
ja
Kopfbreite:
75 mm
Geeignet für Verlängerung:
ja
Schraubendreher-Modell:
nein
Mit Signalton:
nein
Mit Verlängerung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gewicht:
1300 g


