Startseite

INTERCABLE SRL - INR131911 CRICCHETTO DINAMOMETRICO REGOLABILE 1/2 - 131911

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INR131911 CRICCHETTO DINAMOMETRICO REGOLABILE 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 10...50 Nm

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - ja

  • Gesamtlänge - 280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212234285

Artikelnummer

INR131911

Herstellernummer

131911

Hersteller

INR

Anzugsdrehmoment:

10...50 Nm

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Elektronisch:

nein

Isoliert:

ja

Gesamtlänge:

280 mm

Stellgröße stetig:

nein

Mit Skala:

ja

Kopfbreite:

75 mm

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

nein

Mit Verlängerung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Gewicht:

950 g

Coppia regolabile da 10 a 50 Nm. Scala collocata sul manico per visualizzare il valore impostato, al raggiungimemto del serraggio prestabilito si avverte uno scatto sensilbile. Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120.