INTERCABLE SRL - INR1307030 GIRAVITE T30X100 FII - 1307030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 30
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 215 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212015266
Artikelnummer
INR1307030
Herstellernummer
1307030
Hersteller
INR
Größe (TX):
30
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Durchgehende Klinge:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
99 g


