INTERCABLE SRL - INR1307020 GIRAVITE T20X75 FII - 1307020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (TX) - 20
Mit Bohrung - nein
Klingenlänge - 75 mm
Gesamtlänge - 179 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212015242
Artikelnummer
INR1307020
Herstellernummer
1307020
Hersteller
INR
Größe (TX):
20
Mit Bohrung:
nein
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Durchgehende Klinge:
ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
59 g


